Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Thermobehälter
>
Styroporbox
>
Artikel
Styroporbox 45,00 Liter, WS: 30mm, 6 St./VE, 540x420x320mm(AM), 480x360x260mm(IM)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
514-16131
Hersteller:
verpackung24
Herst.-Nr.:
16131
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
Aussenabmessung: 540 x 420 x 320 mm
Innenabmessung: 480 x 360 x 260mm
Wand-/Bodenstärke: 30 mm, VPE: 6 Stück
Bitte beachten: Nur als Vielfaches von 6 bestellbar.
... >
Lager 514
>
Kartons & Thermoboxen - Styroporboxen - Isolierbox
>
Styroporboxen & Gel Pack
Weitere Suchbegriffe:
styropor box 45l
,
styropor box
,
styropor- transportboxen
,
Isolierboxen
,
Styropor
,
Styroporboxen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 48 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 66 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 96 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 126 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen