Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Big Bag
>
Artikel
Big Bag Asbest 90x90x110cm UNI ASBEST beschichtet 2-seitiger Asbestaufdruck, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
514-16803
Hersteller:
verpackung24
Herst.-Nr.:
16803
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag
Big Bag Asbest 90x90x110cm UNI ASBEST beschichtet 2-seitiger Asbestaufdruck, transparent
Maße: 90 x 90 x 110 cm
Material: Polypropylen
SWL 1.000 kg
Sicherheitsfaktor: 5:1
Transparent
Schürzendeckel zum Zubinden
Geschlossener Boden
beschichtetes PP-Gewebe
4 Hebeschlaufen
2 Seiten mit transparentem PP-Gewebe
VPE: 120 Stück
Bitte beachten: Nur als Vielfaches von 250 bestellbar.
... >
Lager 514
>
Big Bags für Asbestentsorgung, Gewerbe u. Industrie
>
Big Bag Mineralwolle
Weitere Suchbegriffe:
BigBag
,
Bulkbag
,
bigbag verpackung24
,
bausack
,
KMF Mineralwoll BigBag
,
140x220cm
,
Kordel im Saum
,
transparent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,77*
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen