Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, transparent 100 x 0,05 mm / 500 m; 50my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie, transparent 100 x 0,05 mm / 500 m; 50my
Schlauchfolie, transparent 100 x 0,05 mm / 500 m; 50my
Artikel-Nr.:
     514-4380
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     4380
EAN/GTIN:
     4049428027233
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m
folienschlauch

Schlauchfolie, transparent 100 x 0,05 mm / 500 m; 50my

  • LDPE – Schlauchfolie, transparent
  • Flachliegende Breite : 100 mm
  • Umfang : 200 mm
  • Stärke : 50 my
  • Laufmeter 600m
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Schlauchbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,05066* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,93*
€ 117,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,71*
€ 115,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,39*
€ 46,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,08*
€ 35,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.