Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporbox 8,20 Liter, WS: 30mm, 80 St./VE, 380x220x220mm(AM), 320x160x160mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styroporbox 8,20 Liter, WS: 30mm, 80 St./VE, 380x220x220mm(AM), 320x160x160mm(IM)
Styroporbox 8,20 Liter, WS: 30mm, 80 St./VE, 380x220x220mm(AM), 320x160x160mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-5827
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     5827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur

  • Aussenabmessung ca. 380x220x220mm
  • Innenabmessung ca. 320x160x160mm
  • Wand-/Bodenstärke: 30 mm
  • Volumen 8,2 Liter
  • Farbe weiß
  • VE (Palette) = 80 Stück

Bitte beachten: nur volle Paletteneinheiten à 80 Stück möglich!

    Menge zu groß?

    Kartonmenge finden Sie unter 514-5827-K

Weitere Suchbegriffe: styropor box 8,2 l, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox8.20Liter, 8.20Liter, StyroporBox9Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 1520 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
5827-K
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.