Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporbox 60,00 Liter, WS: 40mm, 16 St./VE, 600x400x445mm(AM), 520x320x360mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styroporbox 60,00 Liter, WS: 40mm, 16 St./VE, 600x400x445mm(AM), 520x320x360mm(IM)
Styroporbox 60,00 Liter, WS: 40mm, 16 St./VE, 600x400x445mm(AM), 520x320x360mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-5841
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     5841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur

  • Aussenabmessung ca. 600x400x445mm
  • Innenabmessung ca. 520x320x360mm
  • Wand-/Bodenstärke: 40 mm
  • Volumen 60,00 Liter
  • Farbe weiß
  • VE (Palette) = 16 Stück

Bitte beachten: nur volle Paletteneinheiten à 16 Stück möglich!

    Menge zu groß?

    Kartonmenge finden Sie unter 514-5841-K

Weitere Suchbegriffe: styropor box 60l, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox60Liter, 60Liter, StyroporBox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 32 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 64 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 160 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 304 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
5841-K
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.