Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße Polyethylen-Laserfolien, DIN A3, mattweiß, 0,200 mm, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
laserFOL PE 200 opak a3 weiß -50er Pack
laserFOL PE 200 opak a3 weiß -50er Pack
Artikel-Nr.:
     518-305-802002
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     305-802002
EAN/GTIN:
     4011810305618
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

laserFOL PE 200 sind Polyethylenfolien mit besonderer Beschichtung. Druckfarben dringen in die Poren der mikroporösen Schicht ein. Die Folien finden dort Anwendungen, bei denen es auf nass- und abriebfeste und/oder manipulationssichere Ausdrucke ankommt.

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Basismaterial: Polyethylen
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 200 µm
  • Materialgewicht: ca. 135 g/m²
  • Laufrichtung: keine
  • Ausrüstung: beidseitig mikroporös beschichtet
  • Drucker: für Laserdrucker geeignet
  • Druck: beidseitig schwarz oder farbig bedruckbar
  • Manuell beschreibbar: Kugelschreiber
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest, Ausdrucke sind abriebfest
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produktbeschreibung

laserFOL PE 200 sind mattweiße, beidseitig mikroporös beschichtete Polyethylenfolien. Die HIGH-TEC-Beschichtung saugt Druckfarben förmlich auf und verankert sie in der Beschichtung. Das macht Ausdrucke abriebfest und schützt Ausdrucke vor dem schnellen Ausbleichen durch Sonnenlicht. Diese Folien können gefaltet werden, ohne dass Farbenpartikel von der Oberfläche abplatzen.

Die weißen Folien besitzen guten thermische Stabilität und können im Bereich von - 40 °C bis 90 °C eingesetzt werden. Sie sind reißfest und witterungsbeständig. laserFOL PE Polyethylenfolien sind gegen viele Chemikalien resistent. Sie können sterilisiert werden und halten auch einer Dampfreinigung stand.

Das Druckmedium sieht wie Papier aus und fühlt sich weich und voluminös an. Es kann gefaltet, gelocht und angenäht werden. Ausdrucke auf diesem Druckmedium sind manipulationssicher.

Bedrucken

laserFOL PE Folien können mit Laserdruckern bedruckt werden. Die mikroporöse Oberfläche nimmt einen großen Teil der Druckfarbe in sich auf. Daher erreichen die Farben nicht die hohe Farbbrillanz.

Umweltfakten

Polyethylen baut sich nicht auf biologischem Weg ab. Restmengen gehören nicht in das Altpapier, sie können in kleinen Mengen über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden.

Typische Anwendungen

  • Feuerwehrpläne
  • Rettungspläne
  • Fluchtwegpläne
  • Schilder und Beschriftungen für den Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Abdeck Laborpapier, Abdeckung Laborpapier, Labortisch Schutzpapier, Oberflächen-Schutzpapier, Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, farblaserfolie a3, farblaserfolie, Farblaserfolien, Laserfolien, InkJet-Folien, Polyethylenfolien, Feuerwehrpläne, Rettungspläne, Fluchtwegpläne, Out Door-Folien, Lagepläne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,17*
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,9124* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,17*
€ 77,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,05*
€ 76,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,82*
€ 68,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,60*
€ 67,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,87*
€ 62,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,62*
€ 54,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.