Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängekarten mit Eurolochung, 85 x 55 mm, weiß, 250 g, 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängekarten mit Euroloch, 85 x 55 mm
Anhängekarten mit Euroloch, 85 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     518-311-1085551
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     311-1085551
EAN/GTIN:
     4011810311008
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

Die neutral weißen Anhängekarten mit Eurolochung sind dazu gedacht Kleinteile in Kunststoffbeuteln an Regal- oder Präsentationswänden aufzuhängen. Die Beutel können mit Büroheftgeräten an die Anhängekarten geklammert werden. Zur Beschriftung der Karten sind Etiketten in der Größe 70,0 x 25,4 mm geeignet. Sie können auch von Hand beschrieben werden.

  • Kartengröße: 85 x 55 mm
  • Material: weißer Karton, 250 g/m²
  • Euroloch: 30 x 6 mm mit Kerbe (mittig)
  • Verkaufseinheit: 100 Stück im Folienbeutel
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, anhängeschild, Eurolochkarten, Hängeetiketten, Preisauszeichnung, Produktauszeichnung, Lochetiketten, Anhängeetiketten, Regalanhänger, Eurolochanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,71*
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1058* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.