Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pretex Lochetiketten a5, DIN A5, 120 g/m², weiß, Loch Mitte lange Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
pretex lochetiketten a5
pretex lochetiketten a5
Artikel-Nr.:
     518-424-131275
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     424-131275
EAN/GTIN:
     4011810423084
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

pretex® 30.120 Lochetiketten a5 sind aus strapazierfähigen, nassfestem Spezialpapier hergestellt, dass für Laserdrucker optimiert ist. Es findet dort Anwendungen, wo Papiere im trocknen oder nassen Zustand stärker beansprucht werden. Die Lochetiketten können mittels Kabelbinder, Nylonfäden oder Draht befestigt werden.

  • Format: DIN A5 (148 x 210 mm)
  • Ausstattung: Befestigungsloch in der Mitte einer langen Seite
  • Lochdurchmesser: 5,5 mm
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Papiergewicht: 120 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 143 µm (nach ISO 534)
  • Besonderheiten: wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 6738
  • geeignet für: Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig)
  • Verpackungseinheit: 500 Blatt im Karton

Produktinformationen

pretex® Typ 30 -digital- ist ein für den Digitaldruck optimiertes Spezialpapier. Basis sind ausgewählte Zellstoffe und Synthesefasern, die durch eine Imprägnierung besonders widerstandsfähig gemacht werden. pretex® Typ 30 ist wetterfest und durch den Synthesefaseranteil deutlich widerstandsfähiger als normale Kopierpapiere. Es ist gegen viele Chemikalien resistent und kann in indirektem Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden. Bei Bedarf kann ein Zertifikat vorgelegt werden.

Bei Anwendungen im Außenbereich braucht das Papier nicht laminiert zu werden.

pretex® Typ 30 -digital- ist für Laserdrucker optimiert. Für InkJet-Drucker ist es nicht geeignet. Es kann mit geeigneten Schreibgeräten auch im nassen Zustand manuell beschrieben werden.

Umweltfakten

Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe und keine künstlichen Aufheller verwendet. Aufgrund des Synthesefaseranteils und der Wasserfestigkeit sollte pretex® nicht mit dem Altpapier entsorgt werden. Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Typische Anwendungsbereiche

  • Industrie und Logistik
    Palettenkennzeichnungen, Gitterboxetiketten, Anhängeetiketten, Produktanhänger
  • Baumarkt und Gartencenter
    Produktanhänger, Preisetiketten, Produktbeschreibungen
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, kartonetikett 148 x 210 mm, anhänge etikett, anhänge-etikett weiß, Anhängeetiketten, Lageretiketten, Logistikanhänger, Warenanhänger, Gitterboxetiketten, Produktanhänger, Palettenanhänger, Palettenzettel, Lochetiketten, nassfest, imprägniert, Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0999* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,64*
€ 90,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,47*
€ 88,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,56*
€ 79,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,92*
€ 71,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,11*
€ 66,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,95*
€ 59,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.