Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthesefaserpapier pretex 50.150 weiß, DIN A3, 150 g - 250er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
pretex 50.150 DIN A3 - 250 Blatt
pretex 50.150 DIN A3 - 250 Blatt
Artikel-Nr.:
     518-424-151513
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-151513
EAN/GTIN:
     4011810424364
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

pretex® 50.150 weiß ist ein imprägniertes, beidseitig veredeltes und wasserfestes Spezialpapier. Es wird überall dort eingesetzt, wo Papiere in nassem oder trocknem Zustand beansprucht werden.

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • Farbe: weiß - ohne optische Aufheller
  • Ausrüstung: beidseitig gestrichen
  • Papiergewicht: 150 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 138 µm (nach ISO 534)
  • Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 9706
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

pretex® 50.150 ist ein Synthesefaserpapier, dass aus ausgewählten Zellstoffen und Synthesefasern hergestellt wird. In der Kombination mit der Imprägnierung wird pretex® besonders widerstandsfähig und nassfest. Die Oberflächen sind gestrichen. Diese Veredlung garantiert gute Bedruck- und Beschreibbarkeit.

pretex® 50.150 ist alterungsbeständig nach DIN 6738 und 9706. Es kann in indirektem Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden und ist gegen viele Chemikalien resistent.

Bei Anwendungen im Außenbereich braucht das Papier nicht laminiert zu werden.

Umweltfakten

Bei der Herstellung werden keine umweltschädigenden Stoffe verwendet. Sie erfolgt ohne die Verwendung optische Aufheller. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weder bei der biologisch-mechanische Aufbereitung noch bei der Deponierung oder thermischen Verwertung der Restmengen entstehen umweltschädigende Spaltprodukte.

Bedrucken & Beschreiben

pretex® 50.150 kann mit Laserdruckern, Offsetdruckern und digitalen Drucksystemen bedruckt werden. Für InkJet-Drucker das Spezialpapier nicht geeignet.

Das Spezialpapier kann mit sehr vielen Schreibgeräte auch in feuchtem Zustand beschrieben werden.

Typische Anwendungen

  • Maschinenbau und Industrie
    Bedienungsanleitungen, technische Dokumentationen, Qualitätssicherung
  • Medizin
    Protokolle in chemischen Laboren, Protokolle in der Human- und Tiermedizin, Sicherheitshinweise, Protokolle, Gesundheitspässe
  • Rettungswesen
    Feuerwehrpläne, Atemschutzüberwachung, Lagepläne
  • Freizeitbereich
    Spieler- Schiedsrichterausweise, Angelausweise, Wanderkarten
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, kopierpapier wetterfest weiss, kopierpapier wetterfest, synthetikpapier a3, Spezialpapier, Synthesefaserpapier, Outdoor-Papier, Feuchtraumpapier, wetterfeste, nassfest, robust, Feuerwehrpläne, Rettungspläne, Ausweispapier, Bonusheft, Angelschein, Protokollpapier, Bedienungsanleitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,33716* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,38*
€ 148,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,83*
€ 142,60
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 111,88*
€ 133,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,56*
€ 129,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,83*
€ 111,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,29*
€ 100,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.