Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesstoff cuturon 490.115, DIN A3, weiß 170 µm, 115 g, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
cuturon 490.115 DIN A3
cuturon 490.115 DIN A3
Artikel-Nr.:
     518-424-34911502
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-34911502
EAN/GTIN:
     4011810424357
Suchbegriffe:
Banner-Gewebe
Banner-Stoff
Bannergewebe
Bannerstoff

cuturon® soft 490.115, Bedruckstoff mit textilartiger Haptik

  • Format: DIN A3 (297 x 420 mm)
  • Material: Vlies (im Nassvliesverfahren aus Zellstoffen und Synthesefasern hergestellt)
  • Laufrichtung: bei diesem Material ohne Bedeutung
  • Farbe: weiß
  • Oberfläche: wie glatter Filz

  • Flächengewicht: 115 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 172 µm (nach ISO 534)
  • Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, nassfest, chemikalienbeständig
  • Drucker: Laserdrucker, digitale Drucksysteme auf der Basis von Trockentoner
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton
Weitere Suchbegriffe: banner stoff, Startnummern, Vlies, Druckvlies, Textiletiketten, Tischsets, Bedruckstoff, Fahnen, Dekorationen, luftdurchlässig, waschbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,869* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,45*
€ 75,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,51*
€ 74,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,75*
€ 66,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,39*
€ 62,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,31*
€ 61,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,45*
€ 51,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.