Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesstoff cuturon 490.115, DIN A4, weiß 170 µm, 115 g, 500er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
cuturon 490.115 DIN A4, 500er Pack
cuturon 490.115 DIN A4, 500er Pack
Artikel-Nr.:
     518-424-34911511
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-34911511
EAN/GTIN:
     4011810424333
Suchbegriffe:
Banner-Gewebe
Banner-Stoff
Bannergewebe
Bannerstoff

cuturon® soft 490.115, Bedruckstoff mit textilartiger Haptik

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Material: Vlies (im Nassvliesverfahren aus Zellstoffen und Synthesefasern hergestellt)
  • Laufrichtung: bei diesem Material ohne Bedeutung
  • Farbe: weiß
  • Oberfläche: wie glatter Filz

  • Flächengewicht: 115 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 172 µm (nach ISO 534)
  • Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, nassfest, chemikalienbeständig
  • Drucker: Laserdrucker, digitale Drucksysteme auf der Basis von Trockentoner
  • Verpackungseinheit: 500 Blatt im Karton
Weitere Suchbegriffe: banner stoff, Startnummern, Vlies, Druckvlies, Textiletiketten, Tischsets, Bedruckstoff, Fahnen, Dekorationen, luftdurchlässig, waschbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,34904* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,15*
€ 290,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,36*
€ 286,03
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 223,39*
€ 265,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,99*
€ 255,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,48*
€ 232,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,52*
€ 207,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.