Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vellus soft 150, vliesartiger Bedruckstoff, DIN A5, 250er Pack, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
vellus soft a5 Startnummern
vellus soft a5 Startnummern
Artikel-Nr.:
     518-424-3501510
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     424-3501510
EAN/GTIN:
     4011810424661
Suchbegriffe:
Banner-Gewebe
Banner-Stoff
Bannergewebe
Bannerstoff

vellus soft ist ein Druckvlies mit angenehmer, filzartiger Haptik von hoher Festigkeit. Auch im nassen Zustand hat das Vlies hohe Ein- und Weitereißfestigkeit. Vellus soft Startnummern haben aufgrund der textilen Haptik und hohen Flexibilität angenehme Trageeigenschaften als Startnummern bei Laufveranstaltungen.

  • Format: DIN A5 (148 x 210 mm)
  • Farbe: weiß
  • Oberfläche: wie glatter Filz
  • Flächengewicht: 170 g/m²
  • Materialstärke: 223 µm (hohes Volumen)
  • Eigenschaften: reißfest, wasserfest
  • Drucker: kann mit vielen Laserdruckern schwarz oder farbig bedruckt werden
  • Startnummernbefestigung: mit Sicherheitsnadeln
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

vellus soft wird im Nassvliesverfahren aus ausgewählten Zellstoffen und Synthesefasern hergestellt. Das Vlies hat eine textile Haptik und fühlt sich wie Filz an. Die Materialstärke von über 220 µm verstärkt dieses Empfinden.

vellus soft hat, auch wenn es durchnässt ist, eine hohe Einreißfestigkeit. Das Vlies ist atmungsaktiv. Es widersteht vielen Chemikalien und organischen Lösungsmitteln.

vellus soft kann vernäht und zur Befestigung mit Bändern auch mit Ösen verstärkt werden.

Umweltfakten

Bei der Herstellung von vellus soft werden keine umweltschädigenden Stoffe, wie organische Lösungsmittel, PVC, Formaldehyd oder ODC-Verbindungen eingesetzt. Bei der Deponierung oder thermischer Verwertung entstehen keine umweltschädigenden Spaltprodukte.

Aufgrund der Synthesefaseranteile soll vellus soft nicht mit dem Altpapier entsorgt werden. Kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Bedrucken

vellus soft hat offenporige Oberflächen. Es ist nicht beschichtet oder gestrichen. Durch diese Eigenschaft erreichen Ausdrucke auf diesem Vlies nicht die hohe Farbbrillanz, die man von anderen Druckmedien gewohnt ist.

vellus soft kann mit Laserdruckern auf der Basis von Trockentoner bedruckt werden. Für InkJet-Drucker ist das Material nicht geeignet. Man kann es auch nur bedingt manuell beschreiben.

Typische Anwendungen

  • Etiketten zum Annähen an Textilien
  • Startnummern für Laufveranstaltungen
  • Fähnchen- und Wimpelketten
  • individuell bedruckte Tischsets
  • exklusive Menü- oder Speisekarten
Weitere Suchbegriffe: banner stoff, Synthetik-Filz, filzartig, Startnummern, Dekorationen, Tischsets, Textiletiketten, reißfest, weiterreißbeständig, Druckfilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,11588* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,67*
€ 53,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,51*
€ 51,78
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,20*
€ 46,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.