|  |
 |
| Artikel-Nr.: 518-424-3614210 Herst.-Nr.: 424-3614210 EAN/GTIN: 4011810424982 |
| |
|
|  |  |
 | silk-sk Startnummern - selbstklebende Startnummern mit speziellem Haftkleber für Textilien. Nach dem Gebrauch können diese Startnummern rückstandsfrei wieder abgezogen werden. - Format: DIN A5 (210 x 148 mm)
- Format der Startnummer: 209 x 147 mm, abgerundete Ecken
- Material: Acetatseide (Kunstseide)
- Farbe: weiß, seidig glänzende Oberfläche
- Gewicht des Materialverbunds: ca. 180 g/m²
- Ausstattung: textiles Material, selbstklebend, rückstandsfrei wieder abnehmbar
- Besonderheiten: witterungsbeständig, umlaufender Rand, kleberfreie Sicherheitskante
- wichtiger Hinweis: Nicht für empfindliche Textilien, z. B. Seide, Samt, Jersey, Feinleder oder spezielle, atmungsaktive Funktionswäsche im Sportbereich geeignet.
- Drucker: digitale Drucksysteme und Laserdrucker (nicht für Tintenstrahldrucker geeignet)
- Verpackungseinheit: 100 Stück im Karton
Produktinformationen silk-sk sind selbstklebende Startnummern aus weißer Acetatseide (Kunstseide). Diese Startnummern haften auf Textilien und können nach dem Gebrauch rückstandsfrei wieder abgezogen werden. Die Startnummern haben eine seidig glänzende Oberfläche. Optisch machen sie einen edlen Eindruck. Sie sind geschmeidig und passen sich aufgrund der textilen Struktur sehr gut unregelmäßigen Oberflächen an. Der Haftkleber ist so eingestellt, dass die Startnummern auf Textilien gut und sicher haften. Trotzdem lassen sich diese Startnummern nach dem Gebrauch wieder leicht abziehen. Diese Startnummern sollen nicht ruckartig abgezogen sondern langsam abgezogen werden Der Vorteil dieser Startnummern ist, dass sie nicht mit Sicherheitsnadeln befestigt werden müssen und so Beschädigungen der Sportkleidung, insbesondere bei robusten Veranstaltungen, vermieden werden. Bedrucken silk-sk Startnummern können mit Laserdruckern bedruckt werden. Der Verbund Trägermaterial und Etikett haben ein Flächengewicht von ca. 180 g/m². Ein Drucker sollte diese Materialstärke bedrucken können. Für InkJet-Drucker sind diese Startnummern nicht geeignet. Typische Anwendungen - Robuste Sportveranstaltungen
- Crossläufe
- Tanzturniere
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sportevents, Crossläufe, Freizeitsport, selbstklebend, Acetatseide-Etiketten, Tanzsportwettbewerbe, Golfturniere, SK-Startnummern |
|  |  |
| |