Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fiberskin Laserkarton, wasserfest, 100 Blatt, SRA3, 215 g/m², weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fiberskin SRA3 - 100er Pack
fiberskin SRA3 - 100er Pack
Artikel-Nr.:
     518-424-502112
Hersteller:
     MDV Group
Herst.-Nr.:
     fiberskin 215 SRA3
EAN/GTIN:
     4011810423947
Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Laser-Papier
Laserdruckerpapier

fiberskin® 215 ist ein wasserfest beschichteter Karton, der auch für längerfristigen Außeneinsatz geeignet ist. Der Karton wird ohne die Verwendung von Synthesefasern hergestellt.

  • Format: SRA3 (320 x 450 mm)
  • Laufrichtung: Breitbahn
  • Farbe: weiß
  • Beschichtung: wasserundurchlässig
  • Papiergewicht: 215 g/m² ± 10
  • Dicke: 225 µm ± 10
  • Besonderheiten: aufgrund der Materialzusammensetzung ist fiberskin® biologisch abbaubar
  • geeignet für: Laserdrucker auf der Basis von Trockentoner
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton

Produktbeschreibung

fiberskin® ist ein holzfreier Karton mit beidseitiger, wasserbeständiger Beschichtung. Basispapier und Beschichtung enthalten keine Synthesefasern. Aufgrund der beidseitigen wasserfesten Beschichtung ist fiberskin® weitestgehend witterungsbeständig und auch für längerfristige Außeneinsätze geeignet.

Umweltschutz

Restmengen von fiberskin® und bedruckte Exemplare können mit dem Altpapier entsorgt werden. Zudem ist der Karton aufgrund der ausgewählten Rohstoffe biologisch abbaubar. Die Zertifizierung ist geplant.

Bedrucken & Beschreiben

fiberskin® kann mit Laserdruckern auf der Basis von Trockentoner bedruckt werden. Für handelsübliche Tintenstrahldrucker ist es nicht geeignet.

Zum manuellen Beschreiben empfehlen wir wasserfeste Faserschreiber. Bei anderen Schreibgeräten empfehlen wir Tests.

Typische Anwendungen

  • Fahrpläne an Bushaltestellen
  • Speise- und Getränkekarten in der Außengastronomie
  • Plakate
  • Preisplakate in Gartencentern und Baumärkten
  • temporäre Kennzeichnungen in Außenlagern und auf Lagerplätzen
Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, farblaserpapier sra3, farblaser papier, laserdruckerpapier weiß, Spezialpapier, witterungsbeständig, Outdoor-Schilder, Palettenkennzeichnung, Logistikanhänger, Outdoor-Papier, Startnummern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,3199* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,06*
€ 58,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,06*
€ 57,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,89*
€ 48,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,03*
€ 46,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.