| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 518-424-503612 Herst.-Nr.: fiberskin 365 SRA3 EAN/GTIN: 4011810423954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | fiberskin® 365 ist ein wasserfest beschichteter Karton, der auch für längerfristigen Außeneinsatz geeignet ist. Der Karton wird ohne die Verwendung von Synthesefasern hergestellt. - Format: SRA3 (320 x 450 mm)
- Laufrichtung: Breitbahn
- Farbe: weiß
- Beschichtung: wasserundurchlässig
- Papiergewicht: 365 g/m² ± 10
- Dicke: 385 µm ± 10
- Besonderheiten: aufgrund der Materialzusammensetzung ist fiberskin® biologisch abbaubar
- geeignet für: Laserdrucker auf der Basis von Trockentoner
- Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton
Produktbeschreibung fiberskin® ist ein holzfreier Karton mit beidseitiger, wasserbeständiger Beschichtung. Basispapier und Beschichtung enthalten keine Synthesefasern. Aufgrund der beidseitigen wasserfesten Beschichtung ist fiberskin® weitestgehend witterungsbeständig und auch für längerfristige Außeneinsätze geeignet. Umweltschutz Restmengen von fiberskin® und bedruckte Exemplare können mit dem Altpapier entsorgt werden. Zudem ist der Karton aufgrund der ausgewählten Rohstoffe biologisch abbaubar. Die Zertifizierung ist geplant. Bedrucken & Beschreiben fiberskin® kann mit Laserdruckern auf der Basis von Trockentoner bedruckt werden. Für handelsübliche Tintenstrahldrucker ist es nicht geeignet. Zum manuellen Beschreiben empfehlen wir wasserfeste Faserschreiber. Bei anderen Schreibgeräten empfehlen wir Tests. Typische Anwendungen - Fahrpläne an Bushaltestellen
- Speise- und Getränkekarten in der Außengastronomie
- Plakate
- Preisplakate in Gartencentern und Baumärkten
- temporäre Kennzeichnungen in Außenlagern und auf Lagerplätzen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, farblaserpapier sra3, farblaser papier, laserdruckerpapier weiß, Spezialpapier, witterungsbeständig, Outdoor-Schilder, Palettenkennzeichnung, Preisschilder, Logistikanhänger, Outdoor-Papier, Fahrpläne, Busfahrpläne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |