Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünndruckpapier, 1.000 Blatt DIN A4, 50 g, weiß, matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Florpost 50 a4
Florpost 50 a4
Artikel-Nr.:
     518-426-4150501
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     426-4150501
EAN/GTIN:
     4011810426665
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

FLORPOST 50 ist ein Dünndruckpapier mit geringem Flächengewicht. Das leichte Papier wird dort eingesetzt, wo es auf möglichst geringem Gesamtgewicht von Dokumenten ankommt.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papierfarbe: weiß
  • Papiergewicht: 50 g/m²
  • Papierstärke: ca. 63 µm
  • Weiße: 115 CIE (ISO 11475)
  • Opazität: 84 %
  • Volumen: 1,25 cm³/g
  • Alterungsbeständig: ISO 9706
  • Drucker: Mit vielen Laserdruckern, Tintenstrahldruckern und Kopierern bedruckbar. Hinweise dazu finden Sie in den technischen Daten Ihres Geräts
  • Verpackungseinheit: 1.000 Blatt im Karton

Produktinformationen

FLORPOST 50 Dünndruckpapier ist ein besonders leichtes Kopier- und Laserpapier. Trotz des geringen Flächengewichts hat das Papier eine gute Opazität. Da das Papier dünner ist als herkömmliche Büropapiere nimmt es weniger Platz in der Archivablage und bei umfangreichen Dokumentationen in Anspruch.

Dünndruckpapiere werden für umfangreiche Schriftsätze, Verträge, Ausschreibungen oder technische Dokumentationen eingesetzt.

Bedrucken

Das Dünndruckpapier erfordert besondere Aufmerksamkeit beim Bedrucken mit Bürodruckern. Nicht alle Bürodrucker können diese Papierstärken bedrucken. Im Sortiment gibt es mit FLORPOST 40 und FLORPOST 50 zwei Papierstärken. Im Zweifel sollte die stärkere Variante gewählt werden.

FLORPOST Dünndruckpapier ist für Laserdrucker geeignet. Im Druckertreiber muss als Druckmedium - dünne/leichte Papiere - ausgewählt werden. Das Dünndruckpapier kann mit InkJet-Druckern bedruckt werden. Hierbei sollte man auf geringen Tintenauftrag achten, da die Tinten auf die Rückseite durchschlagen können.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Druckers. Wir empfehlen Drucktests.

Typische Anwendungen

  • Beilegerwerbung für die Geschäftspost
  • Kreative Bastelarbeiten
  • Umfangreiche Dokumente und Dokumentationen
  • Ausschreibungen mit umfangreichen Anlagen
  • Archivierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,91*
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02782* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,91*
€ 49,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,44*
€ 48,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.