Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturkarton mit Leinenprägung, DIN A4, 185 g, weiß, 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STRUKTUR leinen 185 DIN A4 - 100 Blatt
STRUKTUR leinen 185 DIN A4 - 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     518-427-121024
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     427-121024
EAN/GTIN:
     4011810427266
Suchbegriffe:
Struktur-Papier
Strukturkarton
Strukturpapier
struktur-papier weiß

Edler Feinkarton mit beidseitiger Leinenprägung von hoher Weiße. Der sehr feste und steife Karton hat durch die fühlbare Prägung eine ganz besondere Haptik. Ideal für Visitenkarten, Urkunden, Einladungen und Menükarten.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papiergewicht: 185 g/m²
  • Papierfarbe: hochweiß
  • Oberfläche: beidseitige Leinenprägung
  • Drucker: für viele Laser und Tintenstrahldrucker geeignet - bitte Hinweise zur Druckereinstellung beachten
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton

Produktbeschreibung

STRUKTUR leinen 185 ist ein besonders weißer, beidseitig leinengeprägter Porzellankarton. Die sehr feine Oberflächenprägung fühlt man. Die gibt dem edlen Karton eine besondere Haptik.

STRUKTUR leinen 185 ist ein klassischer Feinkarton für Karten aller Art, wie Einladungskarten, Menükarten, Visitenkarten und Faltkarten. Der Feinkarton wird auch gern zum Druck von Urkunden und Zertifikaten genommen.

STRUKTUR leinen 185 kann mit Laserdruckern bedruckt werden. Aufgrund der dichten, geprägten Oberfläche kann es bei Tintenstrahldruckern zu verlängerten Trocknungszeiten kommen.

Weitere Suchbegriffe: strukturkarton, Leinenstruktur, Feinkarton, Visitenkarten, Einladungen, Grußkarten, Senator leinen, Strukturoberfläche, Visitenkartenkarton, Urkunden, Zertifikate, Speisekarten, Menükarten, Getränkekarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1957* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,30*
€ 36,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
427-121014
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.