Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentes Papier EVIDIA 110, 250 Blatt DIN A4, 110 g, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EVIDIA natur 110 transparent DIN A4
EVIDIA natur 110 transparent DIN A4
Artikel-Nr.:
     518-427-521114
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     427-521114
EAN/GTIN:
     4011810427976
Suchbegriffe:
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier weiß a4
pergamentpapier a4

EVIDIA 110 natur ist ein transparentes Feinpapier mit dem viele kreative Druckideen umgesetzt werden. Die milchige Transparenz ermöglicht grafische Effekte, die die Wirkung nicht verfehlen und dem Gedruckten noch mehr Schwung geben.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Papiergewicht: 110 g/m²
  • Papierfarbe: naturweiß - transparent
  • Oberfläche: glatt
  • Drucker: für viele Laserdrucker und Kopierer geeignet (kann nicht mit Tintenstrahldruckern bedruckt werden)
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton

EVIDIA natur – ist ein natur-transparentes Feinpapier für kreative Personen, die etwas Besonderes suchen. Ein außergewöhnliches Papier für Einladungen oder Präsentationen und eine kreative Herausforderung für Mediengestalter.

Transparente Papiere ergänzen in hervorragender Weise bedruckte Papiere und Karten. In Verbindung mit farbigen Texten und Grafiken erreicht man durch die milchige Transparenz grafische Effekte, die die Wirkung einer Drucksache steigern und deren Inhalt noch interessanter machen. EVIDIA bietet grafischen Gestaltern die Möglichkeit viele interessante Designeffekte umzusetzen.

Transparente Papiere werden auch eigenständig eingesetzt. Sei es als Faltkarte, als grafisch aufwändig bedruckte Präsentation oder als transparentes Einlegeblatt in einem Designkatalog. Wo Licht und Farbe zusammenspielen, unterstützt EVIDIA natur Inhalt und Text auf ästhetische Weise.

Handhabung

Transparente Papiere, auch EVIDIA natur, reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit. Wasserflecken lassen das Papier wellig werden. Sie bleiben dauerhaft sichtbar. Es sollte nicht bei hoher Luftfeuchte verarbeitet werden.

Bedrucken und Beschreiben

EVIDIA natur kann mit vielen Laserdruckern bedruckt werden. Für InkJet-Drucker ist das transparente Papier nicht geeignet. Schreibgeräte mit flüssigen Tinten sind für das Papier auch nicht geeignet. Gute Erfahrungen gibt es mit Folienschreibern.

Typische Anwendungen

  • Einlegeblätter für Geschäftsberichte und Exposés
  • Einladungen, Grußkarten
  • Menü- und Getränkekarten
  • Präsentationen
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, naturtransparent, natur-transparent, Einladungen, Geschäftsberichte, Weihnachtsbriefe, Exposés, Architektenpapier, Architekturpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,17132* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,86*
€ 74,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,99*
€ 73,77
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,70*
€ 66,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,32*
€ 59,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,83*
€ 50,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.