Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registertaben, 30 mm, weiß, Folie, selbstklebend, für Laserdrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laufkarten-Registertaben 2030
Laufkarten-Registertaben 2030
Laufkarten-Registertaben 2030
Artikel-Nr.:
     518-468-7030201
Hersteller:
     polytags
Herst.-Nr.:
     468-7030201
EAN/GTIN:
     4011810468016
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
klebereiter

Laufkarten-Registertaben 2030 – sind eine preiswerte und praktische Möglichkeit Feuerwehr-Laufkarten mit Melderlinen beschriftete Taben auszurüsten. Die selbstklebende Taben haften dauerhaft und griffsicher. So gekennzeichnet finden Rettungskräfte im Einsatzfall schnell die richtige Laufkarte.

  • Blattformat: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Etikettenformat: 60 x 30 mm (bei 10 mm Klebestreifen bleibt eine Tabenhöhe von 20 mm)
  • Etiketten: 3 x 4 Etiketten pro Bogen
  • Basismaterial: Polyethylenfolie
  • Farbe: weiß
  • Haftkleber: extra stark haftend
  • Oberfläche: mikroporös beschichtet/li>
  • Drucker: für Laserdrucker auf Trockentonerbasis, eingeschränkt für Tintenstrahldrucker
  • Manuell beschreibbar: wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: wasserfest
  • Verpackungseinheit: 20 Blatt im Karton

Produktinformationen

Laufkarten-Registertaben werden aus einer High-Tech Kunststofffolie hergestellt. In der mikroporös beschichteten Oberfläche verankert sich Druckfarbe dauerhaft und abriebfest. Der Haftkleber ist hochpermanent. Einmal festgeklebt lösen sich die Taben nicht mehr von den Feuerwehrlaufkarten, auch nicht bei bereits laminierten Karten.

Die Registertaben sind 30 mm breit und 20 / 30 mm hoch. 10 mm sind als Klebestreifen zur Befestigung an den Laufkarten vorgesehen. Somit ist die Tabenhöhe 20 mm. Sie können beidseitig individuell beschriftet werden.

Jeder Packung liegt eine Ausrichtehilfe bei, die eine exakte Befestigung der Taben an Laufkarten einfach macht. Diese Ausrichthilfe legt man auf die Laufkarte und kann dann das Etikett einseitig gerade ankleben. Danach braucht man die Tabe nur nach hinten zu klappen und Rücken an Rücken fest zusammen zu drücken.

Bedrucken & Beschreiben

Die Laufkarten-Registertaben sind für Laserdrucker optimiert. Als Druckmedieneinstellung im Druckertreiber sollte dünner Karton gewählt werden. Die Taben können mit geeigneten Folienschreibern auch manuell beschriftet werden.

Typische Anwendungen

  • Kennzeichnung von Feuerwehrlaufkarten mit Melderlinien
  • Kennzeichnungen von Register-Karteikarten
Weitere Suchbegriffe: Registertaben, SK-Taben, Laufkarten-Taben, Laufkarten-Register, Registerschnitt, Karteitaben, Leitkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 1,3185* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.