Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Schlaufenetiketten 210 x 12,7 mm, weiß, 120 µm, 22 Etiketten/Blatt, f. Laser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PET-Schlaufenetiketten 210 x 12,7 mm
PET-Schlaufenetiketten 210 x 12,7 mm
PET-Schlaufenetiketten 210 x 12,7 mm
Artikel-Nr.:
     518-500-102112
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     500-102112
EAN/GTIN:
     4011810500006
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten

polytags Schlaufenetiketten 2112 sind perforierte und mit Schlüssellochstanzung vorgestanzte Etikettenstreifen aus Laserfolie

Schlaufenetiketten können Sie kleberfrei an den unterschiedlichsten Sachen befestigen. Sie sind reißfest und witterungsbeständig. Die festsitzende Schlaufe bilden Sie, indem Sie den Etikettenstreifen durch die Schlüssellochstanzung ziehen. Diese Streifenetiketten werden in Gartencentern, in Baumärkten, im Baustoffhandel oder im Stahlhandel für die Produkt- und Preisauszeichnung eingesetzt.

  • Blattformat: 210 x 279,4 mm (benutzerdefiniertes Sonderformat)
  • Etikettenformat: 210 x 12,7 mm
  • Etiketten: 22 pro Blatt (20 Etiketten bedruckbar = 2.000 pro Packung)
  • Farbe: mattweiß
  • Materialstärke: ca. 120 µm
  • Materialgewicht: ca. 135 g/m²
  • Drucker: für Drucker auf der Basis von Trockentoner optimiert
  • Wichtig: Die Etikettenbogen sollten dem Drucker einzeln über den Multifuktionseinzug zugeführt werden
  • Druck: die ersten und letzten Etiketten können von den meisten Laserdruckern nicht komplett bedruckt werden
  • Handbeschriftung: wasserfeste Folienschreiber, weiche Bleistifte
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest
  • Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnung, Schlaufenetiketten, kopieretiketten weiß, kopier etiketten, Baumetiketten, Blumenetiketten, Baumschuletiketten, Gärtnereietiketten, Pflanzzubehör, Pflanzenetiketten, Gartenzubehör, ES210, Laserschlaufen, Gartencenter-Etiketten, Rosenetiketten, Anhängeetiketten, Streifenetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,4883* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,88*
€ 77,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,50*
€ 76,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,77*
€ 73,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,18*
€ 70,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,34*
€ 65,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,83*
€ 58,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.