Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schilder 120 x 50 mm, weiß, 200 µm, Befestigungsloch mit Metallöse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schilder 120 x 50 mm, Befestigungsloch mit Metallöse
Schilder 120 x 50 mm, Befestigungsloch mit Metallöse
Artikel-Nr.:
     518-510-2012501
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     510-2012501
EAN/GTIN:
     4011810510203
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

polytags Anhängeschilder 1250 M - aus Kunststofffolie für manuelle Beschriftung

  • Etikettenformat: 120 x 50 mm
  • Farbe: weiß
  • Befestigung: mit Metallöse verstärktes Loch
  • Lochinnendurchmesser: 4 mm
  • Materialstärke: ca. 200 µm
  • Handbeschriftung: wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest
  • Verpackungseinheit: 100 Stück im Folienbeutel
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, hängeetiketten weiß 120mmx60mm, anhänge etikett, anhänge-etikett weiß, Anhängeschilder, Anhängeetiketten, Hängeschilder, Hängeetiketten, S12, Produktkennzeichnung, Preisauszeichnung, Lochetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0914* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.