Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel 250 x 350 +50 mm, 50 µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel 250 x 350 +50 mm, 50 µ
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel 250 x 350 +50 mm, 50 µ
Artikel-Nr.:
     519-3230-0010
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3230-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel

  • unbedruckt, transparent
  • mit Recyclingzeichen
  • Format 250 x 350 mm + 50 mm Klappe
  • Folienstärke 50 µ
  • mit abgeschrägter Klappe
  • Karton á 1000 Stück
  • Klappe mit Adhäsionsstreifen 6 mm breit
  • Papierabdeckung 12 mm
Adhäsionsverschlussbeutel sind wiederverschließbare Beutel aus LDPE. Sie haben eine Klappe. i.d.R. abgeschrägt, auf die ein Klebefilm aufgetragen wird. Der Klebefilm wird durch einen Papier- oder Folienstreifen geschützt. Vor Verwendung des Beutels wird dieser Schutz abgezogen. Der Kleber ermöglicht eine mehrmalige Verwendung der Beutel, die Folie reißt nicht. Adhäsionsverschlussbeutel sind ideal geeignet zum Aufbewahren und Schützen von Prospekten, Textilien.

Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Adhäsionsverschlussbeutel.Haftklebeverschlussbeutel, Klappenbeutel.Beutel mit Klappe.Selbtsklebebeutel.Dokumententasche.Lieferscheintasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,24*
€ 99,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,37*
€ 96,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,78*
€ 91,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,44*
€ 79,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.