Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel 400 x 600 +50 mm, 40 µ Warntext


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel 400 x 600 +50 mm, 40 µ Warntext
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel 400 x 600 +50 mm, 40 µ Warntext
Artikel-Nr.:
     519-3230-0044
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3230-0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel

  • "Warntext/Warning"
  • mit mehrsprachigem Warntext
  • transparent, wiederverschließbar
  • Format 400 x 600 mm + 50 mm Klappe
  • Foliendicke 40 µ
  • mit abgeschrägter Klappe
  • 2 x 6 mm Lochung
  • Karton á 1.000 Stück
Wiederverschließbarer klebende Polybeutel (LDPE) mit Warntext sowie abgeschrägter Klappe sind durch einen Klebestreifen auf der Innenseite leicht verschließbar und ideal zum Aufbewahren und Schützen von Textilartikeln, Prospekten, u.ä.

Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 40x60 cm druckverschluß, pe-beutel wiederverschließbar, pe-beutel, Adhäsionsverschlussbeutel.Haftklebeverschlussbeutel, Klappenbeutel.Beutel mit Klappe.Selbtsklebebeutel.Dokumententasche.Lieferscheintasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,75*
€ 184,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,54*
€ 183,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,63*
€ 173,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,99*
€ 164,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,15*
€ 147,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.