Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Lieferscheintasche
>
Artikel
Versandtaschen PP 225 x 165 mm, 57 µ, bedruckt: Lieferschein/Rechnung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
519-3810-0009
Hersteller:
Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
3810-0009
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
PP-Versandtaschen
bedruckt: Lieferschein/Rechnung
Rückseite vollflächig selbstklebend
Ausführung: C 5
Trägerpapier: 60 g
Format:
Innenmaß: 225 x 165 mm
Außenmaß: 235 x 175 mm
Stärke:
Vorderseite: 32 µ
Rückseite: 25 µ
Karton á 1000 Stk.
Sicher und sauber auf den Weg gebracht mit Warenbegleitpapiertaschen. Damit Ihre Rechnungen, Lieferscheine und sonstige Dokumente, die mit den Gütern auf den Weg geschickt werden, schnell sichtbar sind, aber auch, damit diese in optisch einwandfreiem Zustand Ihre Kunden erreichen, setzen Sie auf Lieferscheintaschen, die zudem den Witterungsbedingungen oder rauen Zustellerhänden widerstehen können
... >
Verpackungszubehoer
>
Versandtaschen PP
>
Versandtaschen bedruckt
Weitere Suchbegriffe:
begleitpapiertaschen c5
,
begleitpapiertasche
,
Lieferscheintaschen
,
Versandtaschen
,
Dokumententaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,83*
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,51*
€ 82,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,31*
€ 65,82
pro Paket
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.