Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass 6l - aus Feinblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass 6l - aus Feinblech
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass 6l - aus Feinblech
Artikel-Nr.:
     5272-10194
Hersteller:
     Weser
Herst.-Nr.:
     Bergungsfass 6l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bergefass
Bergungsfass
Bergungstonne
Gefahrgutfass
Spezial-Deckelfass, zugelassen ( T ) zur Bergung und zum Transport beschädigter Gefahrgut-Verpackungen Material: Feinblech DC01-A 0,5 mm Mantel: e-geschweißt, oben bordiert, unten eingehalten, glatt Boden: dichtgefalzt Deckel: Rillendeckel, flach UN Kennzeichnung: UN 1A2T/Y14/S/D/Jahr…. Verschluss: Verzinkter Spannring 24 x1,25 überlappt mit Außenhebel, Splint eingesteckt Deckeldichtung: Moosgummi 7 mm Griffe: Verzinkter Fallgriff 6 mm am Mantel Lackierung außen: Enzianblau RAL 5010 Innenlackierung: Epoxy-Phenolharzlack O778 braun Abmessung: Ø 230 x 200 mm (Innendurchmesser x Außenhöhe) Gewicht: 1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, bergungsfass, Bergungsfass; Sicherheitsfass; Gefahrgutfass; Bergungsfass 6l; Weser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.