Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 1/11 - aus robustem Polyethylen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 1/11 - aus robustem Polyethylen, blau
GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 1/11 - aus robustem Polyethylen, blau
GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 1/11 - aus robustem Polyethylen, blau
Artikel-Nr.:
     5272-15075
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-20-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048799
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 1000-l-IBC Konstruktion aus robustem Polyethylen Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien Aufnahme für Gabelstapler PE-Palette für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunststoff- oder Stahlrahmenpalette Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Außenmaße (BxTxH): 1760 x 1350 x 710 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Tragfähigkeit: 1500 kg Kapazität: 1x 1000l IBC Gewicht: 96 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne Green-Line ; 4520-20-0000-0; Bauer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,08*
€ 963,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,49*
€ 988,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,53*
€ 990,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,10*
€ 996,94*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 1.257,99*
€ 1.341,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,90*
€ 1.596,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,06*
€ 1.587,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,76*
€ 1.546,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,67*
€ 1.520,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,99*
€ 1.497,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202109-VK
ab € 137,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.