| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-15130 Herst.-Nr.: JCB8922001 EAN/GTIN: 0697841124493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung alleinstehend oder neben größeren Schränken, wenn die Bodenfläche begrenzt ist. Der standardmäßige Slimline-Schrank ist 457 mm tief und kann bündig neben einem 170 Liter Schrank aufgestellt werden. Der tiefe Slimline-Schrank ist 864 mm tief und passt neben einen 227 oder 341 Liter Schrank. Beide Schränke sind nur 591 mm breit. Die Slimline Sicherheitsschränke weisen dieselben Leistungsmerkmale auf wie die größeren Sicherheitsschränke, z. B. eine selbstverriegelnde Tür mit Dreipunkt-Verriegelungssystem und selbstverriegelndem Griff, eine 51 mm auslaufsichere Auffangwanne, Doppellüftungsschlitze, ein Erdungskabelanschluss und große, dreisprachige Warnschilder zur Kennzeichnung des Inhalts. Schränke weisen drei verzinkte SpillSlope® Stahlregalböden auf, die Verschüttungen nach hinten und unten in auslaufsichere Auffangwannen leiten. Außenmaße (BxTxH): 590 x 460 x 1651 mm Höchstvolumen Einzelgebinde: 10 l Gewicht: ca. 95 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Schrank für Gefahrstoffe, Giftschrank, Brandschutzschrank, Schrank feuerbeständig, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerfester schrank, feuergeschützter Schrank, feuerwiderstandsfähiger Schrank, FM-Gefahrstoffschrank, Gefahrgutschrank, Lagerschrank, Pestizid-Schrank, Pflanzenschutzmittelschrank; JCB8922001; Justrite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |