Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigid-Lock QuickBerm® - Kapazität: 2820 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigid-Lock QuickBerm® - Kapazität: 2820 Liter
Rigid-Lock QuickBerm® - Kapazität: 2820 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15207
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28519BL
EAN/GTIN:
     0697841156456
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ergonomisches Design bietet 100 % Zugänglichkeit innerhalb der Berme mit einem ungehinderten Bodenraum von Seite zu Seite für Fahrzeugreifen, Fußverkehr und Reinigung. Das patentierte Rigid-Lock-Wandstützendesign schützt das Personal vor Stolperfallen und Stürzen, wenn es an der Außenbegrenzung entlanggeht. Eingebaute Wandstützen aus Edelstahl verriegeln die Seitenwände in einer 305 mm hohen, vertikalen 90°-Position. Die Rigid-Lock QuickBerm® bietet einen sofortigen, sicheren Einsatz und ist ohne Bedenken auslaufsicher. Außenmaße (LxBxH): 3250 x 3250 x 305 mm Rückhaltekapazität: 2820 Liter Gewicht: 25 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, Notfallwanne, Dekon-Wanne, Auffangwannen, Dekontaminationswanne, Dekontaminierungswanne, Fahrwanne, Fahrwannen, befahrbare Auffangwanne, Flächenschutzwanne, Havariewanne, Umweltschutz Auffangwanne, Unfall Gefahrstoff, LKW Auffangwanne, Fahrzeug Auffangwanne; JEN28519BL; Justrite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,97*
€ 1.228,43*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 1.097,53*
€ 1.228,98*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,98*
€ 1.462,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,61*
€ 1.457,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,81*
€ 1.399,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,84*
€ 1.358,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,53*
€ 1.306,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.