Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigid-Lock QuickBerm® - Kapazität: 11318 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigid-Lock QuickBerm® - Kapazität: 11318 Liter
Rigid-Lock QuickBerm® - Kapazität: 11318 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15213
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28532BL
EAN/GTIN:
     0697841156517
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Ergonomisches Design bietet 100 % Zugänglichkeit innerhalb der Berme mit einem ungehinderten Bodenraum von Seite zu Seite für Fahrzeugreifen, Fußverkehr und Reinigung. Das patentierte Rigid-Lock-Wandstützendesign schützt das Personal vor Stolperfallen und Stürzen, wenn es an der Außenbegrenzung entlanggeht. Eingebaute Wandstützen aus Edelstahl verriegeln die Seitenwände in einer 305 mm hohen, vertikalen 90°-Position. Die Rigid-Lock QuickBerm® bietet einen sofortigen, sicheren Einsatz und ist ohne Bedenken auslaufsicher. Außenmaße (LxBxH): 6300 x 6300 x 305 mm Rückhaltekapazität: 11318 Liter Gewicht: 85 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, justrite faltwanne, notfall dekonwanne, Notfallwanne, Dekon-Wanne, Auffangwanne, Auffangwannen, Dekontaminationswanne, Dekontaminierungswanne, Fahrwanne, Fahrwannen, befahrbare Auffangwanne, Flächenschutzwanne, Havariewanne, Umweltschutz Auffangwanne, Unfall Gefahrstoff, LKW Auffangwanne, Fahrzeug Auffangwanne; JEN28532BL; Justrite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,64*
€ 1.920,99*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.795,90*
€ 1.921,52*
Lager 5272
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.431,38*
€ 2.565,35*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.565,35*
€ 3.052,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.548,50*
€ 3.032,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.474,25*
€ 2.944,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.436,17*
€ 2.899,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.431,38*
€ 2.893,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.