Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigid-Lock Quickberm® Lite - Kapazität: 299 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigid-Lock Quickberm® Lite - Kapazität: 299 Liter
Rigid-Lock Quickberm® Lite - Kapazität: 299 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15214
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28370YL
EAN/GTIN:
     0697841168473
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Lecksicheres, strapazierfähiges EnGuard™ I PVC-beschichtetes Material sorgt für UV- und Chemikalienbeständigkeit und hält wiederholtem Gebrauch stand. Die patentierten Rigid-Lock- Sicherungswände maximieren den Nutzraum innerhalb der Wanne und verringern jegliche Stolperstellen an den Außenwänden der Wanne erheblich. Edelstahlverstrebungen unterstützen die Wand in verriegelter 90 °-Position für sicheres, lecksicheres Auffangen. Die leichte Wanne lässt sich einfach klein zusammenfalten und in LKWs, Noteinsatzfahrzeugen und Notfallsets aufbewahren. Optionale Gitter senken den Kontakt mit verunreinigten Flüssigkeiten durch Personal oder Geräte. Hilft bei der Erfüllung von EPA-Vorgaben zur Vorbeugung bzw. sicheren Aufnahme von Leckagen (SPCC). Außenmaße (LxBxH): 1420 x 1420 x 203 mm Rückhaltekapazität: 299 Liter Gewicht: 6 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, notfall dekonwanne, Notfallwanne, Dekon-Wanne, Auffangwanne, Auffangwannen, Dekontaminationswanne, Dekontaminierungswanne, Fahrwanne, Fahrwannen, befahrbare Auffangwanne, Flächenschutzwanne, Havariewanne, Umweltschutz Auffangwanne, Unfall Gefahrstoff, LKW Auffangwanne, Fahrzeug Auffangwanne; JEN28370YL; Justrite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 280,06*
€ 341,14*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,96*
€ 351,75*
Frei Haus
ab € 343,37*
€ 425,11*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,14*
€ 405,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.