Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Auffangwanne Flex Tray 9/9 - Kapazität: 114 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Auffangwanne Flex Tray 9/9 - Kapazität: 114 Liter
Mini-Auffangwanne Flex Tray 9/9 - Kapazität: 114 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15257
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28442BL
EAN/GTIN:
     0697841157187
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Die kompakte, tragbare Auffangvorrichtung für aggressive und gefährliche Chemikalien. Die Mini-Berm Flex Tray Auffangwanne besteht aus einem robusten, mit Spezial-PVC beschichteten Material, das zuverlässigen Schutz gegen Erdölprodukte und Säuren bei der Reinigung von Tischplattenteilen und Flüssigkeitstransfer-Einsätzen bietet. Sie ist mit starren Eckstützen und stabilen Schaumstoffwänden ausgestattet. Jede Wanne verfügt über einen 1-Zoll-NPT-Ablaufstutzen. Einfach den Schlauch anschließen und die Flüssigkeit zur Beseitigung umfüllen. Leicht zusammenklappen und zu verstauen; Riemen inbegriffen. Hilft bei der Erfüllung von EPA-Vorgaben zur Vorbeugung bzw. sicheren Aufnahme von Leckagen (SPCC). Außenmaße (LxBxH): 910 x 910 x 152 mm Rückhaltekapazität: 114 Liter Gewicht: 2 kg
Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, kleingebindewanne pe justrite, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne notfall, Auffangwanne Havarie, Auffangwanne Gefahrstoffe, ; JEN28442BL; Justrite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,81*
€ 238,96*
Lager 5272
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 328,57*
€ 400,93*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,48*
€ 471,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.