Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoPolyBlend™ Auffangschale 10/7 - Kapazität: 76 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoPolyBlend™ Auffangschale 10/7 - Kapazität: 76 Liter
EcoPolyBlend™ Auffangschale 10/7 - Kapazität: 76 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15262
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28716BL
EAN/GTIN:
     0697841141759
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Leichtgewichtiges und niedriges Design für kleine Verschüttungen. Diese umweltfreundlichen Auffangpaletten bestehen aus 100 % recyceltem Polyethylen und rosten oder korrodieren nicht. Erhöhter, gerippter Boden erhöht die Steifigkeit und hält Inhalte aus den Verschüttungen – perfekt zum Ausgießen und Auffüllen. Eingestuft für Servicetemperaturen zwischen -34 °C und 490 °C. Außenmaße (LxBxH): 970 x 660 x 140 mm Rückhaltekapazität: 76 Liter Gewicht: 2 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangschale, Auffangwanne, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne notfall, Auffangwanne Havarie, Auffangwanne Gefahrstoffe, Auffangwanne Kleingebinde, Auffangwanne Labor, Labor-Auffangwanne, Auffangwanne PEHD ; JEN28716BL; Justrite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 72,21*
€ 94,51*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 109,82*
€ 137,49*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 183,90*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.