Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoPolyBlend™ Sammelstation 6/6 schwarz - Kapazität: 45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoPolyBlend™ Sammelstation 6/6 schwarz - Kapazität: 45 Liter
EcoPolyBlend™ Sammelstation 6/6 schwarz - Kapazität: 45 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15267
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28653BL
EAN/GTIN:
     0697841132665
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kombinieren Sie Einheiten zu einem maßgeschneiderten Verschüttungskontrollsystem. Niedrigprofilstationen sind nur 140 mm hoch, um die Fässer leicht darauf platzieren zu können. Diese Sammelstationen sind aus 100 % recyceltem Polyethylen gefertigt und nahezu unempfindlich gegenüber Chemikalien, einschließlich Säuren und ätzenden Mitteln. Die fugenlose Konstruktion eliminiert Lecks und eignet sich ideal zum Befüllen von Fässern und für Dispensiervorgänge. Selbstpositionierende Gitter verrutschen nicht und können zur leichten Reinigung entfernt werden. Kombinieren Sie modulare 2-, 4-, 6- und 8-Fass-Einheiten zur einem maßgeschneiderten System. Verwenden Sie die optionalen Verbindungsclips, um die Einheiten fest miteinander zu verbinden. Die Auffangwannen bleiben separat und die Clips können zur leichten Umpositionierung entfernt werden. Auch in gelber Farbe (kein Recyclingmaterial) verfügbar. EPA-konform, unterstützt SPCC und erfüllt NFPA 1 2009 Version und IFC Brandschutzvorschriften. Für Anwendungen, die das unterbrechungsfreie Auffangen erfordern, kann das optionale Sump-to-Sump™ Ablauf-Set verwendet werden (enthält Verbindungsclips und einen Transferschlauch). Mit dem Set können die Stationen vor Ort miteinander verbunden werden, um den Bestimmungen für Wannen-Fassungsvermögen von 270 Liter gerecht zu werden). Set enthält ein Paar Edelstahl-Verbindungsclips, ein Paar Gummidurchführungen, einen Polytetrafluorethylen- (PTFE) Transferschlauch. (Patentnr. US 6,622,879,B1) Außenmaße (LxBxH): 640 x 640 x 140 mm Rückhaltekapazität: 45 Liter Gewicht: 7 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, kleingebindewanne pe justrite, fasswanne, auffang-wanne kunststoff, Auffangschale, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne notfall, Auffangwanne Havarie, Auffangwanne Gefahrstoffe, Auffangwanne Kleingebinde, Auffangwanne Labor, Labor-Auffangwanne, Auffangwanne PEHD, Bodenschutzwanne, Flächenschutz; JEN28653BL; Justrite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,44*
€ 125,69*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 101,72*
€ 126,30*
Lager 5272
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 175,33*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.