Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoPolyBlend™ Auffangpalette 13/13 schwarz - Kapazität: 276 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoPolyBlend™ Auffangpalette 13/13 schwarz - Kapazität: 276 Liter
EcoPolyBlend™ Auffangpalette 13/13 schwarz - Kapazität: 276 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15279
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28635BL
EAN/GTIN:
     0697841132610
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Schützen Sie Ihre Arbeitskräfte vor versehentlichem Ausrutschen in Innenräumen und vermeiden Sie kostspielige Gefahrgut-Reinigungskosten. Nahtlose Konstruktion verringert Lecks, was sie ideal für das Füllen von Fässern und Dosiervorgängen macht. Hochverdichtete Polyethylene (HDPE)-Konstruktion mit bleifreiem UV-Schutzmittel bietet exzellente Chemikalien-Widerstandsfähigkeit und beeinflusst die Langlebigkeit, für eine lange Haltbarkeit. Schwarze Modelle und Gitter bestehen aus 100% recyceltem HDPE Entfernbares, flaches HDPE-Gitteroberteil für eine vereinfachte Reinigung Gabelstapleraussparungen erleichtern den Standortwechsel von 2- und 4- Trommel-Modellen Konform mit der Umweltschutzbehörde und unterstützt SPCC Außenmaße (LxBxH): 1250 x 1250 x 260 mm Rückhaltekapazität: 276 Liter Gewicht: 34 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, auffang palette, justrite auffangpalette, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne notfall, Auffangwanne Havarie, Auffangwanne Gefahrstoffe, Auffangwanne Kleingebinde, Auffangwanne Fässer, Auffangwanne Labor, Labor-Auffangwanne, Auffangwanne PEHD; JEN28635BL; Justrite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 248,10*
€ 301,87*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 401,49*
€ 471,46*
Lager 5272
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 549,93*
€ 632,27*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,27*
€ 752,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,83*
€ 743,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,51*
€ 718,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,00*
€ 696,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,93*
€ 654,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.