Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoPolyBlend™ Auffangpalette 13/13 gelb - Kapazität: 276 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoPolyBlend™ Auffangpalette 13/13 gelb - Kapazität: 276 Liter
EcoPolyBlend™ Auffangpalette 13/13 gelb - Kapazität: 276 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15285
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28634YL
EAN/GTIN:
     0697841132603
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Schützen Sie Ihre Arbeitskräfte vor versehentlichem Ausrutschen in Innenräumen und vermeiden Sie kostspielige Gefahrgut-Reinigungskosten. Nahtlose Konstruktion verringert Lecks, was sie ideal für das Füllen von Fässern und Dosiervorgängen macht. Hochverdichtete Polyethylene (HDPE)-Konstruktion mit bleifreiem UV-Schutzmittel bietet exzellente Chemikalien-Widerstandsfähigkeit und beeinflusst die Langlebigkeit, für eine lange Haltbarkeit. gelbe Wanne aus PEHD, schwarzes Gitter aus 100% recyceltem HDPE Entfernbares, flaches HDPE-Gitteroberteil für eine vereinfachte Reinigung Gabelstapleraussparungen erleichtern den Standortwechsel von 2- und 4- Trommel-Modellen Konform mit der Umweltschutzbehörde und unterstützt SPCC Außenmaße (LxBxH): 1250 x 1250 x 260 mm Rückhaltekapazität: 276 Liter Gewicht: 34 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, fahrbare auffangwannen kunststoff, auffang palette, auffang-wanne kunststoff, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne notfall, Auffangwanne Havarie, Auffangwanne Gefahrstoffe, Auffangwanne Kleingebinde, Auffangwanne Fässer, Auffangwanne Labor, Labor-Auffangwanne, Auffangwanne PEHD; JEN28634YL; Justrite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
142 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,40*
€ 460,82*
Lager 5272
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 393,96*
€ 480,47*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,47*
€ 571,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,92*
€ 538,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,18*
€ 522,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,96*
€ 468,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.