Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoPolyBlend™ Auffangpalette 25/6 gelb - mit Abfluss, Kapazität: 284 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoPolyBlend™ Auffangpalette 25/6 gelb - mit Abfluss, Kapazität: 284 Liter
EcoPolyBlend™ Auffangpalette 25/6 gelb - mit Abfluss, Kapazität: 284 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15287
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28632YL
EAN/GTIN:
     0697841132580
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Schützen Sie Ihre Arbeitskräfte vor versehentlichem Ausrutschen in Innenräumen und vermeiden Sie kostspielige Gefahrgut-Reinigungskosten. Nahtlose Konstruktion verringert Lecks, was sie ideal für das Füllen von Fässern und Dosiervorgängen macht. Hochverdichtete Polyethylene (HDPE)-Konstruktion mit bleifreiem UV-Schutzmittel bietet exzellente Chemikalien-Widerstandsfähigkeit und beeinflusst die Langlebigkeit, für eine lange Haltbarkeit. gelbe Wanne aus PEHD, schwarzes Gitter aus 100% recyceltem HDPE Entfernbares, flaches HDPE-Gitteroberteil für eine vereinfachte Reinigung Gabelstapleraussparungen erleichtern den Standortwechsel von 2- und 4- Trommel-Modellen Konform mit der Umweltschutzbehörde und unterstützt SPCC Außenmaße (LxBxH): 2460 x 640 x 229 mm Rückhaltekapazität: 284 Liter Gewicht: 35 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, fahrbare auffangwannen kunststoff, auffang palette, auffang-wanne kunststoff, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne notfall, Auffangwanne Havarie, Auffangwanne Gefahrstoffe, Auffangwanne Kleingebinde, Auffangwanne Fässer, Auffangwanne Labor, Labor-Auffangwanne, Auffangwanne PEHD; JEN28632YL; Justrite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
142 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,92*
€ 1.015,15*
Lager 5272
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.601,96*
€ 1.820,06*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,06*
€ 2.165,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,35*
€ 2.136,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,58*
€ 2.034,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,46*
€ 1.973,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,96*
€ 1.906,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.