Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHD-Auffangwanne KN-W60 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHD-Auffangwanne KN-W60 -
PEHD-Auffangwanne KN-W60 -
Artikel-Nr.:
     5272-16105
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     KN-W60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit DIBt-Zulassungs-Nr. Z-40.22-254 zugelassen zu Lagerung von wassergefährdenden, nicht brennbaren Flüssigkeiten, gemäß der Positiv-Medienliste 40-1.1 des DIBt Berlin (Deutsches Institut für Bautechnik) geschweißte Kunststoffkonstruktion aus Plattenmaterial, nach statischen Erfordernissen dimensioniert Boden flach, ganzflächig aufstehend Material: PE-HD schwarz (Polyethylen) Außenmaße (LxBxH): 870 x 470 x 315 mm Auffangvolumen: 60l Gewicht: 17 kg
Weitere Suchbegriffe: pe auffangwanne 60l, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Kunststoff-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffangwanne aus Kunststoff; Auffangwanne PE; KN-W60; Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.