Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Artikel
PEHD-Auffangwanne KN-PW3 -
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5272-16116
Hersteller:
Weber
Herst.-Nr.:
KN-PW3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit DIBt-Zulassungs-Nr. Z-40.22-254 zugelassen zu Lagerung von wassergefährdenden, nicht brennbaren Flüssigkeiten, gemäß der Positiv-Medienliste 40-1.1 des DIBt Berlin (Deutsches Institut für Bautechnik) geschweißte Kunststoffkonstruktion aus Plattenmaterial, nach statischen Erfordernissen dimensioniert 100 mm Bodenfreiheit durch Fußkonstruktion, unterfahrbar Material: PE-HD schwarz (Polyethylen) Außenmaße (LxBxH): 1870 x 870 x 395 mm Auffangvolumen: 225l Belastung: 1350kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 5272
>
Auffangwannen PE
Weitere Suchbegriffe:
auffangwanne pe unterfahrbar
,
auffang-wanne kunststoff
,
auffang wanne
,
Kunststoff-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffangwanne aus Kunststoff; Auffangwanne PE; KN-PW3; Weber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 659,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,98*
€ 918,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,78*
€ 908,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,84*
€ 885,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,10*
€ 852,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,68*
€ 785,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen