Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHD-Auffangwanne KN-PW4-L -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHD-Auffangwanne KN-PW4-L -
PEHD-Auffangwanne KN-PW4-L -
Artikel-Nr.:
     5272-16118
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit DIBt-Zulassungs-Nr. Z-40.22-254 zugelassen zu Lagerung von wassergefährdenden, nicht brennbaren Flüssigkeiten, gemäß der Positiv-Medienliste 40-1.1 des DIBt Berlin (Deutsches Institut für Bautechnik) geschweißte Kunststoffkonstruktion aus Plattenmaterial, nach statischen Erfordernissen dimensioniert 100 mm Bodenfreiheit durch Fußkonstruktion, unterfahrbar Material: PE-HD schwarz (Polyethylen) Außenmaße (LxBxH): 2470 x 870 x 345 mm Auffangvolumen: 225l Belastung: 1800kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne pe unterfahrbar, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Kunststoff-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffangwanne aus Kunststoff; Auffangwanne PE; Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,93*
€ 1.180,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,28*
€ 1.178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,70*
€ 1.136,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,92*
€ 1.094,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,97*
€ 1.031,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.