Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHD-Regalbodenwanne KN-RPW-33/100 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5272-16345
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit DIBt-Zulassungs-Nr. Z-40.22-254 zugelassen zu Lagerung von wassergefährdenden, nicht brennbaren Flüssigkeiten, gemäß der Positiv-Medienliste 40-1.1 des DIBt Berlin (Deutsches Institut für Bautechnik) geschweißte Kunststoffkonstruktion aus Plattenmaterial, nach statischen Erfordernissen dimensioniert 100 mm Bodenfreiheit durch Fußkonstruktion, unterfahrbar Material: PE-HD schwarz (Polyethylen) Außenmaße (LxBxH): 3280 x 1340 x 430 mm Auffangvolumen: 1000l
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff, auffangwanne, Regalbodenwanne; Auffangwanne; Auffangwanne aus Kunststoff; Auffangwanne PE; Regalwanne; Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.451,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,23*
€ 1.961,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,09*
€ 1.943,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,62*
€ 1.850,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,93*
€ 1.790,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,19*
€ 1.726,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.