Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-1 gelborange - zur Lagerung von 60 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 60-1 gelborange - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-1 gelborange - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-1 gelborange - zur Lagerung von 60 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16679-gelb
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-52-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462022409
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Ohne Gitterrost Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssi Außenmaße (BxTxH): 800 x 500 x 290 mm Auffangvolumen: 65 Liter Gewicht: 28 kg Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 60 Liter; 4471-52-0000-1; Bauer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,12*
€ 177,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 181,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,65*
€ 183,11*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 184,08*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 216,11*
€ 255,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741252
ab € 130,01*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.