Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-1/M lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 60-1/M lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-1/M lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-1/M lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16681-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-56-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462036093
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit verzinktem Gitterrost Tragfähigkeit 1000 kg/m² Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüss Außenmaße (BxTxH): 800 x 500 x 290 mm Auffangvolumen: 61 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2 Fässer à 60 l Gewicht: 34 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, auffang-wanne stahl, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 60 Liter; 4471-56-0000-3; Bauer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,71*
€ 219,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,28*
€ 222,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,49*
€ 225,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,34*
€ 227,04*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 262,48*
€ 312,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-1/M VERZ.
ab € 188,08*
Ähnlich
Bauer
AW60-1 RAL 5012
ab € 147,25*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1, FEUERVERZINKT
ab € 128,09*
Ähnlich
Bauer
4471-52-0000-5
ab € 148,07*
Ähnlich
Bauer
4471-56-0000-5
ab € 182,33*
Ähnlich
Eurokraft
984822
ab € 182,62*
Ähnlich
Eurokraft
984816
ab € 148,19*
Ähnlich
Eurokraft
984819
ab € 176,49*
Ähnlich
Eurokraft
984813
ab € 147,37*
Ähnlich
Eurokraft
984820
ab € 177,06*
Ähnlich
Eurokraft
984814
ab € 147,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.