Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-2/M lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 60-2/M lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-2/M lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-2/M lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16685-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-57-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462036154
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit verzinktem Gitterrost Tragfähigkeit 1000 kg/m² Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüss Außenmaße (BxTxH): 900 x 800 x 220 mm Auffangvolumen: 61 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 Fässer à 60 l Gewicht: 46 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 60 Liter; 4471-57-0000-3; Bauer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,95*
€ 221,06*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,69*
€ 224,31*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,61*
€ 227,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,00*
€ 229,10*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 269,72*
€ 313,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,40*
€ 339,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.