Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-3 lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 60-3 lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-3 lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern
Auffangwanne AW 60-3 lichtblau - zur Lagerung von 60 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16687-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-50-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462022249
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Ohne Gitterrost Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssi Außenmaße (BxTxH): 1300 x 800 x 205 mm Auffangvolumen: 84 Liter Gewicht: 41 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 60 Liter; 4471-50-0000-3; Bauer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 201,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 209,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 166,06*
€ 211,39*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,06*
€ 212,57*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 260,71*
€ 306,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.