| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16711-grau Herst.-Nr.: 4447-10-1000-5 EAN/GTIN: 4052462038363 |
| |
|
| | |
| Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Konische Bauform Ineinander stapelbar Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler Ohne Gitterrost Mit Übereinstimmungse Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 415 mm Auffangvolumen: 246 Liter Gewicht: 53 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne ohne Gitterrost; 4447-10-1000-5; Bauer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,29* | € 364,43* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,05* | € 364,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,36* | € 400,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 367,57* | € 437,25* | | | | Lager 5272 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,58* | € 448,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|