| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16711-rot Herst.-Nr.: 4447-10-1000-2 EAN/GTIN: 4052462017344 |
| |
|
| | |
| Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Konische Bauform Ineinander stapelbar Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler Ohne Gitterrost Mit Übereinstimmungse Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 415 mm Auffangvolumen: 246 Liter Gewicht: 53 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne ohne Gitterrost; 4447-10-1000-2; Bauer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,39* | € 318,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,50* | € 318,99* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,67* | € 353,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,12* | € 354,45* | | | | Lager 5272 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,76* | € 433,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|