Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AO-4/A mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AO-4/A mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne AO-4/A mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16713-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-11-1000-5
EAN/GTIN:
     4052462053298
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Konische Bauform Ineinander stapelbar Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler Ohne Gitterrost Mit Übereinstimmungse Außenmaße (BxTxH): 1200 x 1200 x 335 mm Auffangvolumen: 280 Liter Gewicht: 61 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne ohne Gitterrost; 4447-11-1000-5; Bauer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,72*
€ 378,57*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,84*
€ 378,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,37*
€ 418,59*
€ 4,95*
ab € 355,74*
€ 423,85*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 391,56*
€ 467,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,99*
€ 556,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,88*
€ 502,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.