Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AO-4/B mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AO-4/B mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne AO-4/B mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16715-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-12-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462017542
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Konische Bauform Ineinander stapelbar Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler Ohne Gitterrost Mit Übereinstimmungse Außenmaße (BxTxH): 2400 x 800 x 285 mm Auffangvolumen: 280 Liter Gewicht: 78 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne ohne Gitterrost; 4447-12-0000-5; Bauer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,60*
€ 483,93*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,71*
€ 483,95*
€ 4,95*
ab € 443,33*
€ 527,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,03*
€ 529,16*
Lager 5272
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 494,21*
€ 584,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,86*
€ 695,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,94*
€ 684,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,39*
€ 652,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,21*
€ 588,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.