| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16724 Herst.-Nr.: 4447-04-0000-7 EAN/GTIN: 4052462017238 |
| |
|
| | |
| Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Konische Bauform Ineinander stapelbar Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler Mit verzinktem Gitterrost Tragfähigkeit 1000 kg/m² Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Außenmaße (BxTxH): 2400 x 800 x 285 mm Auffangvolumen: 233 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 Fässer à 200 l Gewicht: 120 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne mit Gitterrost, Auffangwanne feuerverzinkt; 4447-04-0000-7; Bauer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,38* | € 619,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,77* | € 619,69* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 612,61* | € 685,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,13* | € 687,33* | | | | Lager 5272 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,12* | € 723,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|