Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2028 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2028 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2028 mausgrau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16747-grau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-16-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462021389
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Ohne Stützfüße Passend für Europalette 1200 x 800 Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. Stawa Außenmaße (BxTxH): 1200 x 1200 x 185 mm Auffangvolumen: 216 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 Fässer à 200 l Gewicht: 79 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-16-0000-5; Bauer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,10*
€ 442,74*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,72*
€ 442,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,20*
€ 489,48*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 453,45*
€ 523,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,75*
€ 573,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,85*
€ 623,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,21*
€ 619,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,45*
€ 539,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.